POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - M.12.1.4 1x230V 10m - 97901076

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - M.12.1.4 1x230V 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • coupant - Non

  • volume du conteneur - 1 l

  • débit volumétrique (BEP) - 9 m³/h

  • convient pour matières fécales - Oui

  • convient pour une installation extérieure - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710626080762

Réf. Sonepar

06879608076

Réf. Fournisseur

97901076

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

coupant:

Non

volume du conteneur:

1 l

débit volumétrique (BEP):

9 m³/h

convient pour matières fécales:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

montage dernière cuvette de w.-c.:

Oui

matériau corps de pompe:

autre

classe de qualité corps de pompe:

autre

classe de qualité réservoir:

autre

nombre de pompes:

1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

1.9 kPa

raccordement électrique:

autre

longueur du câble:

60.79 m

nombre de phases:

6

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

1.5 A

puissance électrique du moteur (P1):

1.4 kW

puissance électrique du moteur (P2):

1.4 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

nombre d'orifices d'admission:

6

raccord côté d’alimentation:

extrémité de tube

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

3 pouces (80)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

largeur:

509 mm

profondeur:

50 mm

hauteur:

551 mm

dimension max. pièces fixes:

50 mm

fonction d'alarme:

Non

sortie d'alarme:

Oui

MULTILIFT M est une station de relevage compacte tout-en-un conçue pour la collecte et l'évacuation des eaux usées domestiques des maisons individuelles. Elle est équipée d'un réservoir collecteur de 93 litres.