POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MD.15.1.4 1x230V - 97901086


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
coupant - Non
volume du conteneur - 1 l
débit volumétrique (BEP) - 10.5 m³/h
hauteur d’élévation max. - 6.9 m
convient pour matières fécales - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MULTILIFT MD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5710626080861
Réf. Sonepar
06879608086
Réf. Fournisseur
97901086
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
coupant:
Non
volume du conteneur:
1 l
débit volumétrique (BEP):
10.5 m³/h
hauteur d’élévation max.:
6.9 m
convient pour matières fécales:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
montage dernière cuvette de w.-c.:
Oui
matériau corps de pompe:
autre
classe de qualité corps de pompe:
autre
classe de qualité réservoir:
autre
nombre de pompes:
2
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
2.2 kPa
raccordement électrique:
autre
longueur du câble:
67.65 m
nombre de phases:
6
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1.5 A
puissance électrique du moteur (P1):
1.6 kW
puissance électrique du moteur (P2):
1.6 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
nombre d'orifices d'admission:
8
raccord côté d’alimentation:
extrémité de tube
diamètre raccordement côté alimentation:
3 pouces (80)
diamètre raccordement côté alimentation:
110 mm
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
3 pouces (80)
diamètre raccordement côté refoulement:
200 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
avec soupape de non-retour:
Oui
avec désaération:
Non
indice de protection (IP):
IP68
largeur:
509 mm
profondeur:
50 mm
hauteur:
551 mm
dimension max. pièces fixes:
50 mm
fonction d'alarme:
Non
sortie d'alarme:
Oui