POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MD1.80.80.15.4.50D/450.SE - 96102280

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MD1.80.80.15.4.50D/450.SE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • coupant - Non

  • volume du conteneur - 7.5 l

  • débit volumétrique (BEP) - 19.8 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 7.5 m

  • convient pour matières fécales - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700396656311

Réf. Sonepar

06879665631

Réf. Fournisseur

96102280

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

coupant:

Non

volume du conteneur:

7.5 l

débit volumétrique (BEP):

19.8 m³/h

hauteur d’élévation max.:

7.5 m

convient pour matières fécales:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

montage dernière cuvette de w.-c.:

Non

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

autre

classe de qualité réservoir:

autre

nombre de pompes:

3

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

4.2 kPa

volume refoulé max.:

2.1 m³/h

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

nombre de phases:

73.53

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

4.2 A

puissance électrique du moteur (P1):

10 kW

puissance électrique du moteur (P2):

1.5 kW

mode de fonctionnement nominal:

S1/S3 50 % 1 min

classe d’isolation selon IEC:

F

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

nombre d'orifices d'admission:

4

raccord côté d’alimentation:

extrémité de tube

diamètre raccordement côté alimentation:

6 pouces (150)

diamètre raccordement côté alimentation:

160 mm

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

3 pouces (80)

diamètre raccordement côté refoulement:

80 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

autre

forme de la plage:

ovale

avec soupape de non-retour:

Non

avec désaération:

Non

indice de protection (IP):

IP68

largeur:

900 mm

profondeur:

1866 mm

hauteur:

900 mm

dimension max. pièces fixes:

80 mm

fonction d'alarme:

Oui

sortie d'alarme:

Oui

antidéflagration:

Non

Le modèle MULTILIFT MD1, MDV est une station de relevage tout-en-un équipée d'une pompe SE ou SL conçue pour la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant des grands bâtiments collectifs et tertiaires. Elle est équipée d'un réservoir