POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MDV.65.80.22.2.50D/450.SE - 96102274


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
coupant - Non
volume du conteneur - 12 l
débit volumétrique (BEP) - 19.8 m³/h
hauteur d’élévation max. - 12 m
convient pour matières fécales - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MULTILIFT MDV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700396655956
Réf. Sonepar
06879665595
Réf. Fournisseur
96102274
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
coupant:
Non
volume du conteneur:
12 l
débit volumétrique (BEP):
19.8 m³/h
hauteur d’élévation max.:
12 m
convient pour matières fécales:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
montage dernière cuvette de w.-c.:
Non
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
autre
classe de qualité réservoir:
autre
nombre de pompes:
3
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
5 kPa
volume refoulé max.:
2.8 m³/h
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
nombre de phases:
117.65
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
5 A
puissance électrique du moteur (P1):
10 kW
puissance électrique du moteur (P2):
2.2 kW
mode de fonctionnement nominal:
S1/S3 50 % 1 min
classe d’isolation selon IEC:
F
communication:
sans
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
nombre d'orifices d'admission:
4
raccord côté d’alimentation:
extrémité de tube
diamètre raccordement côté alimentation:
6 pouces (150)
diamètre raccordement côté alimentation:
160 mm
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
3 pouces (80)
diamètre raccordement côté refoulement:
80 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
autre
forme de la plage:
ovale
avec soupape de non-retour:
Non
avec désaération:
Non
indice de protection (IP):
IP68
largeur:
900 mm
profondeur:
1841 mm
hauteur:
900 mm
dimension max. pièces fixes:
65 mm
fonction d'alarme:
Oui
sortie d'alarme:
Oui
antidéflagration:
Non