POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MIXIT 32-16 L NRV - 99508822


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 32
qualité du matériau - fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
hauteur - 90 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication) - Non
réglage direct sur le produit - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5713830256626
Réf. Sonepar
06879025662
Réf. Fournisseur
99508822
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
diamètre nominal:
DN 32
qualité du matériau:
fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
hauteur:
90 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Oui
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Oui
méthode de réglage via PC-tool:
Non