POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MIXIT CONNECT 5 licences, Digitalisées - 99725070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - logiciel
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES : MIXIT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5713833433697
Réf. Sonepar
06879343369
Réf. Fournisseur
99725070
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
logiciel
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les mises à jour DYNAMIC et CONNECT pour Grundfos MIXIT donnent accès aux fonctions de limiteur d'équilibrage, d'indépendance vis-à-vis de la pression, de surveillance de la consommation d'énergie et de connectivité aux bus de terrain. Les
Les Atouts de l'article:
CONNECT Upgrade La mise à niveau CONNECT pour Grundfos MIXIT est adaptée lorsque MIXIT fait partie d'un système de gestion des bâtiments (BMS). L'intégration peut se faire via BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP ou Modbus RTU. La connexion est configurée via un assistant dans l'application Grundfos GO Remote, ce qui garantit une installation facile et sûre. La mise à niveau CONNECT donne également accès à Grundfos BuildingConnect Professional, qui offre une surveillance en temps réel, y compris des notifications d'alarme et d'avertissement, et la possibilité de contrôler le système. La mise à niveau est activée à l'aide de l'application Grundfos GO Remote. Les mises à niveau DYNAMIC et CONNECT peuvent être combinées.
Les Atouts de l'article:
CONNECT Upgrade La mise à niveau CONNECT pour Grundfos MIXIT est adaptée lorsque MIXIT fait partie d'un système de gestion des bâtiments (BMS). L'intégration peut se faire via BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP ou Modbus RTU. La connexion est configurée via un assistant dans l'application Grundfos GO Remote, ce qui garantit une installation facile et sûre. La mise à niveau CONNECT donne également accès à Grundfos BuildingConnect Professional, qui offre une surveillance en temps réel, y compris des notifications d'alarme et d'avertissement, et la possibilité de contrôler le système. La mise à niveau est activée à l'aide de l'application Grundfos GO Remote. Les mises à niveau DYNAMIC et CONNECT peuvent être combinées.


