POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MIXIT DYNAMIC 25-6.3 R NRV - 99524667

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 25
qualité du matériau - fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
hauteur - 90 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication) - Non
réglage direct sur le produit - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5713830499276
Réf. Sonepar
06879049927
Réf. Fournisseur
99524667
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
diamètre nominal:
DN 25
qualité du matériau:
fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
hauteur:
90 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Oui
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Oui
méthode de réglage via PC-tool:
Non


