POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MIXIT DYNAMIC 32-16 L NRV - 99524670

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MIXIT DYNAMIC 32-16 L NRV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 32

  • qualité du matériau - fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

  • hauteur - 90 mm

  • méthode de réglage via NFC (Near Field Communication) - Non

  • réglage direct sur le produit - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713830499405

Réf. Sonepar

06879049940

Réf. Fournisseur

99524670

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

diamètre nominal:

DN 32

qualité du matériau:

fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

hauteur:

90 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Oui

méthode de réglage via PC-tool:

Non

L'unité tout-en-un de boucle de mélange Grundfos MIXIT est conçue pour les systèmes de chauffage et de climatisation. MIXIT offre une régulation de la température, des réglages spécifiques à l'application, des éco-fonctions, telles que des