POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MIXIT DYNAMIC 5 licences, Digitalisées - 99725068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - logiciel
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES : MIXIT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5713833433673
Réf. Sonepar
06879343367
Réf. Fournisseur
99725068
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
logiciel
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les mises à jour DYNAMIC et CONNECT pour Grundfos MIXIT donnent accès aux fonctions de limiteur d'équilibrage, d'indépendance vis-à-vis de la pression, de surveillance de la consommation d'énergie et de connectivité aux bus de terrain. Les
Les Atouts de l'article:
DYNAMIC Upgrade La mise à niveau DYNAMIC pour Grundfos MIXIT est adaptée aux applications sous pression. La mise à niveau permet une indépendance de la pression de la vanne de 5 à 250 kPa et fournit une surveillance de l'énergie grâce aux capteurs de débit et de température intégrés. Par ailleurs, la mise à niveau DYNAMIC comprend quatre limiteurs d'équilibrage avancés : - Limitation du débit d'alimentation : pour assurer un débit primaire suffisant à tous les systèmes MIXIT installés, vous pouvez équilibrer chaque système en fonction de sa demande de chaleur. Cela se fait en limitant le débit primaire. - Limitation de la puissance thermique : MIXIT peut être configuré pour limiter la puissance thermique délivrée par la boucle de mélange. Le limiteur de puissance limite automatiquement l'ouverture de la vanne chaque fois que la limite de puissance configurée est dépassée. - Limitation de la température différentielle : MIXIT peut être configuré pour limiter la différence de température entre le départ et le retour. Ceci est particulièrement utile dans les réseaux de chaleur où le tarif de facturation peut dépendre de la température différentielle. - Limitation de la température de retour : La limitation de la température de retour est généralement utilisée pour maintenir un rendement élevé à la source de chaleur et pour protéger la centrale de production. Le capteur de température intégré dans MIXIT surveille la température de retour. En utilisant la fonction de limitation de la température de retour, vous pouvez maintenir la température en dessous d'une limite définie. Pour activer la mise à niveau, il faut utiliser l'application Grundfos GO Remote. Les mises à niveau DYNAMIC et CONNECT peuvent être combinées.
Les Atouts de l'article:
DYNAMIC Upgrade La mise à niveau DYNAMIC pour Grundfos MIXIT est adaptée aux applications sous pression. La mise à niveau permet une indépendance de la pression de la vanne de 5 à 250 kPa et fournit une surveillance de l'énergie grâce aux capteurs de débit et de température intégrés. Par ailleurs, la mise à niveau DYNAMIC comprend quatre limiteurs d'équilibrage avancés : - Limitation du débit d'alimentation : pour assurer un débit primaire suffisant à tous les systèmes MIXIT installés, vous pouvez équilibrer chaque système en fonction de sa demande de chaleur. Cela se fait en limitant le débit primaire. - Limitation de la puissance thermique : MIXIT peut être configuré pour limiter la puissance thermique délivrée par la boucle de mélange. Le limiteur de puissance limite automatiquement l'ouverture de la vanne chaque fois que la limite de puissance configurée est dépassée. - Limitation de la température différentielle : MIXIT peut être configuré pour limiter la différence de température entre le départ et le retour. Ceci est particulièrement utile dans les réseaux de chaleur où le tarif de facturation peut dépendre de la température différentielle. - Limitation de la température de retour : La limitation de la température de retour est généralement utilisée pour maintenir un rendement élevé à la source de chaleur et pour protéger la centrale de production. Le capteur de température intégré dans MIXIT surveille la température de retour. En utilisant la fonction de limitation de la température de retour, vous pouvez maintenir la température en dessous d'une limite définie. Pour activer la mise à niveau, il faut utiliser l'application Grundfos GO Remote. Les mises à niveau DYNAMIC et CONNECT peuvent être combinées.


