POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MOG.40.3.2 3x400V - 97901134


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
coupant - Oui
volume du conteneur - 43.7 l
débit volumétrique (BEP) - 3.2 m³/h
hauteur d’élévation max. - 43.7 m
convient pour matières fécales - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MULTILIFT MOG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5710626081349
Réf. Sonepar
06879608134
Réf. Fournisseur
97901134
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
coupant:
Oui
volume du conteneur:
43.7 l
débit volumétrique (BEP):
3.2 m³/h
hauteur d’élévation max.:
43.7 m
convient pour matières fécales:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
montage dernière cuvette de w.-c.:
Oui
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
autre
classe de qualité réservoir:
autre
nombre de pompes:
3
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
8 kPa
volume refoulé max.:
5.2 m³/h
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
nombre de phases:
428.44
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
8 A
puissance électrique du moteur (P1):
1.5 kW
puissance électrique du moteur (P2):
4 kW
mode de fonctionnement nominal:
S3 30 % 1 min
classe d’isolation selon IEC:
F
communication:
sans
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
nombre d'orifices d'admission:
6
raccord côté d’alimentation:
extrémité de tube
diamètre raccordement côté alimentation:
4 pouces (100)
diamètre raccordement côté alimentation:
110 mm
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
PN 6
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/4 pouces (32)
diamètre raccordement côté refoulement:
32 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
PN 6
type de raccordement côté sortie:
autre
forme de la plage:
rond
avec soupape de non-retour:
Non
avec désaération:
Non
indice de protection (IP):
IP68
largeur:
712 mm
profondeur:
722 mm
hauteur:
509 mm
dimension max. pièces fixes:
50 mm
fonction d'alarme:
Oui
sortie d'alarme:
Oui
antidéflagration:
Non