POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MS402 3x380-415/50 0.55kW w.o.c.pac. - 96765809

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - MS402 3x380-415/50 0.55kW w.o.c.pac.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur asynchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de phases - 400

  • type de tension - AC

  • facteur de puissance (cos phi) - 0.64

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700838926743

Réf. Sonepar

06879892674

Réf. Fournisseur

96765809

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

moteur asynchrone triphasé

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de phases:

400

type de tension:

AC

facteur de puissance (cos phi):

0.64

classe d'efficacité du moteur:

autre