POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NB 32-125.1/139AAF2AESBQQECW3 - 97656970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 51.72 m³/h
pression de travail max. - 3 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 10.97 kW
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NB (E) 4-PÔLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5710620428287
Réf. Sonepar
06879042828
Réf. Fournisseur
97656970
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
51.72 m³/h
pression de travail max.:
3 bar
puissance électrique du moteur (P2):
10.97 kW
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
6.6 kPa
type d’entraînement:
électrique
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.85 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
11.36
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1410 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 50
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 32
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
indice de protection (IP):
IP55
refroidissement forcé du moteur:
Non
hauteur côté d’aspiration (h3):
112 mm
hauteur bride de refoulement (h2):
252 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a):
80 mm
longueur de pompe (l):
201 mm
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE2


