Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NB 32-200/197AAF2AESBQQEFW3 - 98128726

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NB 32-200/197AAF2AESBQQEFW3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 102.94 m³/h

  • pression de travail max. - 3 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 15.9 kW

  • classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711490039146

Réf. Sonepar

06879003914

Réf. Fournisseur

98128726

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

fonte

débit volumétrique (BEP):

102.94 m³/h

pression de travail max.:

3 bar

puissance électrique du moteur (P2):

15.9 kW

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

13 kPa

type d’entraînement:

électrique

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

1.9 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

16.6

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1440 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 50

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 32

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

indice de protection (IP):

IP55

refroidissement forcé du moteur:

Non

hauteur côté d’aspiration (h3):

160 mm

hauteur bride de refoulement (h2):

340 mm

longueur centre refoulement/aspiration (a):

80 mm

longueur de pompe (l):

225.5 mm

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE3

Pompes monoblocs à aspiration axiale selon la norme EN 733