POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NB 50-200/188AAF2AESBQQEHW3 - 98734545


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 101.26 m³/h
hauteur d’élévation max. - 11.9 m
pression de travail max. - 3 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 35.28 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NB (E) 4-PÔLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5712600673311
Réf. Sonepar
06879067331
Réf. Fournisseur
98734545
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
101.26 m³/h
hauteur d’élévation max.:
11.9 m
pression de travail max.:
3 bar
puissance électrique du moteur (P2):
35.28 kW
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
11.9 kPa
volume refoulé max.:
1445 m³/h
type d’entraînement:
électrique
raccordement électrique:
borne de raccordement
tension assignée (Ue):
380...420 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
3.61 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
45.44
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1450 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
communication:
sans
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-25...120 °C
température ambiante:
-20...55 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 65
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 50
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
indice de protection (IP):
IP55
refroidissement forcé du moteur:
Non
hauteur côté d’aspiration (h3):
160 mm
hauteur bride de refoulement (h2):
360 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a):
100 mm
longueur de pompe (l):
245.5 mm
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE3