POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NBG 100-65-200/183VAAF2LESBQQEHW3 - 92820687

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NBG 100-65-200/183VAAF2LESBQQEHW3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 63.29 m³/h

  • pression de travail max. - 3.15 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 44.35 kW

  • classe de qualité corps de pompe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5715120062214

Réf. Sonepar

06879006221

Réf. Fournisseur

92820687

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

63.29 m³/h

pression de travail max.:

3.15 bar

puissance électrique du moteur (P2):

44.35 kW

classe de qualité corps de pompe:

autre

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

autre

volume refoulé max.:

3 m³/h

courant nominal:

33.98 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

16

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

hauteur côté d’aspiration (h3):

405 mm

hauteur bride de refoulement (h2):

100 mm

longueur centre refoulement/aspiration (a):

272.5 mm

antidéflagration:

Oui

Pompes monoblocs conformes à la norme ISO 2858