POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NK 100-200/219AA2F2AESBQQEVW1 - 98698076

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 548.98 m³/h
puissance électrique du moteur (P2) - 75 kW
indice de protection (IP) - IP55
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NK (E) 2-PÔLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5712600090392
Réf. Sonepar
06879009039
Réf. Fournisseur
98698076
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
548.98 m³/h
puissance électrique du moteur (P2):
75 kW
indice de protection (IP):
IP55
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
65.8 kPa
volume refoulé max.:
3 m³/h
longueur du câble:
0.62 m
nombre de phases:
358.44
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
130 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
358.8
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
16 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 125
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 100
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
refroidissement forcé du moteur:
Non
hauteur côté d’aspiration (h3):
415 mm
hauteur bride de refoulement (h2):
848 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a):
125 mm
longueur de pompe (l):
1749 mm
longueur dalle de fondation (l1):
2000 mm
largeur dalle de fondation (b2):
730 mm
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE4


