POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NK 100-250/274BA2F2AESBAQELW5 - 98760178
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 95.09 m³/h
indice de protection (IP) - IP55
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
6-pole NK(E)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5712600991637
Réf. Sonepar
06879099163
Réf. Fournisseur
98760178
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
95.09 m³/h
indice de protection (IP):
IP55
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
11.3 kPa
volume refoulé max.:
3 m³/h
longueur du câble:
0.7 m
indice d'efficacité minimum (MEI):
118.91
régime:
16 1/min
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 125
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 100
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
refroidissement forcé du moteur:
Non
hauteur côté d’aspiration (h3):
339 mm
hauteur bride de refoulement (h2):
619 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a):
140 mm
longueur de pompe (l):
1345 mm
longueur dalle de fondation (l1):
1080 mm
largeur dalle de fondation (b2):
446 mm
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE3


