Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NK 150-315/275AA2F1AESBQQESW3 - 98698281

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - NK 150-315/275AA2F1AESBQQESW3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 200.67 m³/h

  • puissance électrique du moteur (P2) - 37 kW

  • indice de protection (IP) - IP55

  • classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712600093492

Réf. Sonepar

06879009349

Réf. Fournisseur

98698281

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

fonte

débit volumétrique (BEP):

200.67 m³/h

puissance électrique du moteur (P2):

37 kW

indice de protection (IP):

IP55

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

23.9 kPa

volume refoulé max.:

3 m³/h

longueur du câble:

0.49 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

66.5 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

460.73

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

10 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 200

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 150

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

refroidissement forcé du moteur:

Non

hauteur côté d’aspiration (h3):

380 mm

hauteur bride de refoulement (h2):

780 mm

longueur centre refoulement/aspiration (a):

160 mm

longueur de pompe (l):

1758.25 mm

longueur dalle de fondation (l1):

1800 mm

largeur dalle de fondation (b2):

600 mm

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE3

Pompes normalisées selon norme EN 733