POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Oxiperm Pro OCD-162-30-P/G1 - 95735171

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Oxiperm Pro OCD-162-30-P/G1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation et d’exploitation

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Composants du système OXIPERM PRO

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5711492007778

Réf. Sonepar

06879200777

Réf. Fournisseur

95735171

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

système de régulation et d’exploitation

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Les systèmes de désinfection Oxiperm Pro OCD-162 produisent et dosent le dioxyde de chlore servant à la désinfection de l’eau potable, de l’eau industrielle, de l’eau de refroidissement et des eaux usées.

Les Atouts de l'article:

OCD-162-30-P/G1 Système de génération et de dosage de dioxyde de chlore compact pré-monté, selon la méthode chlorure de sodium / acide chlorhydrique au rapport de mélange 1:1, permettant d’économiser des produits chimiques et d’augmenter la protection contre la corrosion. Le système est équipé d’un microprocesseur et d’un amplificateur de mesure intégré. Ceux-ci permettent de doser la solution de dioxyde de chlore en fonction du débit ou des mesures de contrôle. L’information est transmise par un compteur d’eau à contact ou un signal continu envoyé par le compteur d’eau et la cellule de mesure du dioxyde de chlore. La conception compacte du système à monter sur le sol garantit une utilisation facile et sûre ainsi qu’un fonctionnement fiable. L’installation à l’avant de tous les composants du système permet une maintenance rapide et moins coûteuse. Ne sont nécessaires que 7,5 %/poids de solution de chlorure de sodium selon DIN EN 938 et 9 %/poids d’acide chlorhydrique selon DIN EN 939. Il est impératif d’utiliser un point d’injection résistant à la corrosion afin de réduire le risque de corrosion dans le système d’installation. Une autre alternative consiste en l’utilisation du module de mélange bypass Grundfos. L’unité peut être fournie en option avec un réservoir de charge externe de dioxyde de chlore pour faire face aux demandes importantes. Matériel fourni:Système de production de ClO2 dans un bâti à monter sur le sol Deux lignes d’aspiration pré-assemblées Matériel de montage Couvercle de protection Caractéristiques techniques