POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Oxiperm Pro OCD-162-5-S/G - 95735153

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Oxiperm Pro OCD-162-5-S/G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation et d’exploitation

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Composants du système OXIPERM PRO

Voir tous les produits de cette série

EAN

5712609735065

Réf. Sonepar

06879973506

Réf. Fournisseur

95735153

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

système de régulation et d’exploitation

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Les systèmes de désinfection Oxiperm Pro OCD-162 produisent et dosent le dioxyde de chlore servant à la désinfection de l’eau potable, de l’eau industrielle, de l’eau de refroidissement et des eaux usées.

Les Atouts de l'article:

OCD-162-5-S/G Système de génération et de dosage de dioxyde de chlore compact pré-monté, selon la méthode chlorure de sodium / acide chlorhydrique au rapport de mélange 1:1, permettant d’économiser des produits chimiques et d’augmenter la protection contre la corrosion. Le système est équipé d’un microprocesseur et d’un amplificateur de mesure intégré. Ceux-ci permettent de doser la solution de dioxyde de chlore en fonction du débit ou des mesures de contrôle. L’information est transmise par un compteur d’eau à contact ou un signal continu envoyé par le compteur d’eau et la cellule de mesure du dioxyde de chlore. La conception compacte du système garantit une utilisation facile et sûre ainsi qu’un fonctionnement fiable. L’installation à l’avant de tous les composants du système permet une maintenance rapide et moins coûteuse. Ne sont nécessaires que 7,5 %/poids de solution de chlorure de sodium selon DIN 19617 et 9 %/poids d’acide chlorhydrique selon DIN 19610. Il est impératif d’utiliser un point d’injection résistant à la corrosion afin de réduire le risque de corrosion dans le système d’installation. Une autre alternative consiste en l’utilisation du module de mélange bypass Grundfos Alldos. L’unité peut être fournie en option avec un réservoir de charge externe de dioxyde de chlore pour faire face aux demandes importantes. Matériel fourni:Système de génération de ClO2 Deux lignes d’aspiration pré-assemblées Matériel de montage Couvercle de protection Caractéristiques techniques