POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Passerelle CIM 050 - RS485 GENIBUS - 96824631

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Passerelle CIM 050 - RS485 GENIBUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - module de communication

  • nombre de phases - 1

  • fréquence - 50/60 Hz

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700311207888

Réf. Sonepar

06879120788

Réf. Fournisseur

96824631

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

module de communication

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adaptateur pour RS485 GENIbus

Les Atouts de l'article:

CIM 050 RS485 GENIbus interface module - Pour une liaison GENIbus externe La carte CIM 050 est une interface standard pour la transmission de données entre une pompe Grundfos ou un contrôleur et un réseau GENIbus. L'échange de données est ainsi possible entre un système de pompage Grundfos et un système de télégestion de bâtiment ou un superviseur compatible GENIbus. La carte CIM 050 est installée directement dans la boîte à bornes de la pompe Grundfos, ou au dos d'un régulateur Grundfos. Vitesse de transmission GENIbus par défaut : 9.6 kbps