POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Passerelle CIM 110 - LONWORKS - 96824798

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - module de communication
nombre de phases - 1
fréquence - 50/60 Hz
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700311213810
Réf. Sonepar
06879121381
Réf. Fournisseur
96824798
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
module de communication
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Interface de communication LON
Les Atouts de l'article:
CIM 110 LON interface module for boosters Interface de communication pour protocole LON. Intégration aisée dans les systèmes de télégestion décentralisé. Le CIM 110 est une interface standard pour la transmission de données entre un réseau LON et un produit Grundfos. Elle permet l'échange de données entre les produits Grundfos et un système de gestion des bâtiments. L'interface de communication est entièrement conforme au profil fonctionnel standard LONmark 8120 Pump Controller, assurant l'interopérabilité avec d'autres appareils LON. L'interface de communication a été certifiée conforme aux directives d'interopérabilité LonMark 3.4.. Produits supportés : Le CIM 110 est un module de communication supplémentaire qui peut être installé dans, - des surpresseurs : Hydro Multi-B (CU 323) et Hydro MPC (CU 352) - des circulateurs MAGNA3 D modèle D (pompes doubles), - des pompes doubles (fonctionnement à sec) : CRE/CRNE/CRIE, MTRE, CME, TPE2 / TPE3, NBE/NKE avec MGE modèle H/I/J. Autres: N° VVS danois:385559991 Pays d'origine:TH Code douanier:85340090
Les Atouts de l'article:
CIM 110 LON interface module for boosters Interface de communication pour protocole LON. Intégration aisée dans les systèmes de télégestion décentralisé. Le CIM 110 est une interface standard pour la transmission de données entre un réseau LON et un produit Grundfos. Elle permet l'échange de données entre les produits Grundfos et un système de gestion des bâtiments. L'interface de communication est entièrement conforme au profil fonctionnel standard LONmark 8120 Pump Controller, assurant l'interopérabilité avec d'autres appareils LON. L'interface de communication a été certifiée conforme aux directives d'interopérabilité LonMark 3.4.. Produits supportés : Le CIM 110 est un module de communication supplémentaire qui peut être installé dans, - des surpresseurs : Hydro Multi-B (CU 323) et Hydro MPC (CU 352) - des circulateurs MAGNA3 D modèle D (pompes doubles), - des pompes doubles (fonctionnement à sec) : CRE/CRNE/CRIE, MTRE, CME, TPE2 / TPE3, NBE/NKE avec MGE modèle H/I/J. Autres: N° VVS danois:385559991 Pays d'origine:TH Code douanier:85340090


