POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Passerelle CIM 150 - PROFIBUS DP - 96824793

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Passerelle CIM 150 - PROFIBUS DP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - module de communication

  • nombre de phases - 1

  • fréquence - 50/60 Hz

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700311213766

Réf. Sonepar

06879121376

Réf. Fournisseur

96824793

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

module de communication

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Interface de communication PROFIBUS DP

Les Atouts de l'article:

CIM 150 PROFIBUS interface module Interface de communication pour réseau Profibus DP - pour systèmes automatisés Le CIM 150 est une interface standard pour la transmission de données entre un réseau Profibus DP et une pompe ou un coffret de commande Grundfos. Il permet l'échange de données entre les systèmes de pompage Grundfos et un API ou un système SCADA. Aucune programmation personnalisée n'est nécessaire pour intégrer le CIM 150 dans un réseau Profibus. L'intégration du système est très simple grâce aux fichiers GSD standard et au support du profil standard pour les pompes intelligentes de Profibus International. Le CIM 150 est un module de communication supplémentaire installé en interne dans le produit Grundfos. Produits pris en charge : - Pompes électroniques CRE/CRNE/CRIE, MTRE, CME, TPE2 / TPE3, NBE/NKE avec MGE modèle H/I/J et 11-22kW - Circulateurs MAGNA3 - Coffret de commande CU 352 MPC - Coffret de commande CU 354 DDD - Hydro Multi-E basé sur le modèle MGE H/I/J - Dedicated Controls CU 362 - Régulateur de niveau LC 2x1