POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Passerelle CIM 260 - 3G/4G - 99439302

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Passerelle CIM 260 - 3G/4G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713829147799

Réf. Sonepar

06879914779

Réf. Fournisseur

99439302

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

La CIM 260 est une interface standard de transmission des données entre un réseau cellulaire et une pompe ou un contrôleur Grundfos. L’interface cellulaire CIM 260 3G/4G est un module de communication supplémentaire installé en interne dans

Les Atouts de l'article:

CIM 260-EU Cellular Le CIM 260 est une interface standard pour la transmission de données entre un réseau cellulaire et une pompe ou un dispositif de commande Grundfos et peut être utilisé comme suit : - Le module cellulaire peut fonctionner comme une interface SCADA permettant à un système SCADA ou à un régulateur PLC d'établir une connexion à distance soit via un appel utilisant le protocole Modbus RTU, soit via une connexion de données utilisant la connexion du protocole Modbus TCP. Un grand nombre de points de données seront alors disponibles à partir du produit Grundfos connecté. - En tant qu'interface SMS, elle permet aux utilisateurs de contrôler et de surveiller les pompes et systèmes de pompage Grundfos à partir d'un téléphone portable. Il est possible de recevoir un message à chaque fois qu'un avertissement ou une alarme se produit, de demander une information sur l'état ou de faire une commande simple comme le démarrage, l'arrêt et le réglage du point de consigne. L'interface cellulaire CIM 260 3G/4G EU est un module de communication supplémentaire, qui est installé en interne dans une pompe électronique Grundfos ou un dispositif de commande Grundfos ou un CIU 900 ou CIU 901 ou CIU 902. Produits pris en charge : Pompes Grundfos E (mod. H/I/J), MAGNA3, CU 362 Dedicated Controls, LC 2x1, CU 352 MPC, Hydro Multi-B, Hydro Multi-E (mod. H/I/J), ou via CIU 900 : MP 204, CUE, TPED 11-22kW (mod. F/G) ou via le CIU 901 : entrées/sorties analogiques, entrées/sorties digitales ou via le CIU 902 : SEG AutoADAPT L'interface nécessite une antenne 3G/4G correspondante. L'interface nécessite une carte SIM 2G/3G/4G. Par conséquent, le réseau mobile sélectionné doit être disponible sur le site. L'interface est marquée CE. Bandes de fréquence de support modem principalement utilisées en Europe : Bandes 4G (MHz) :B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800) Bandes 3G (MHz) :B2(2100), B8(900) Bandes 2G (MHz) :B3(1800), B8(900) Une petite batterie est disponible comme accessoire. Autres: Pays d'origine:TH Code douanier:85176200