POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PM 1 15 1x230V 50/60Hz - 96848693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - interrupteur de pression (manocontact)
nombre de phases - 1
indice de protection (IP) - IP65
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GESTIONNAIRE DE PRESSION PM1 PM2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700311917947
Réf. Sonepar
06879191794
Réf. Fournisseur
96848693
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
interrupteur de pression (manocontact)
nombre de phases:
1
indice de protection (IP):
IP65
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
PM 1 Le contrôleur de pression Grundfos PM 1 est conçu pour la commande automatique marche/arrêt des pompes Grundfos ou tout autre pompes utilisées pour l'adduction d'eau. Le PM 1 convient aux applications où il est nécessaire que la pompe démarre et s'arrête en fonction de l'ouverture/fermeture du point d'utilisation. Le PM 1 démarre la pompe lorsque la pression de démarrage est atteinte à 1.5 bar et la pompe continue à fonctionner tant qu'il y a du débit. Le PM 1 comporte une protection contre la marche à sec et une alarme "cyclage" (marches/arrêts intempestifs) pour plus de sécurité. Commandes: Protection contre la marche à sec:OUI Liquide: Plage température liquide:0 .. 40 °C Technique: Certifications:CE,EAC,WEEE Clapet anti-retour:OUI Pression de départ réglable:N Pression de démarrage:1.5 bar Volume du réservoir:0.1 l Installation: t ambiante max.:50 °C Raccordement entrée:G1" Raccordement sortie:G1" Filetage en entrée:Externe Filetage en sortie:Externe Pression. Lecture:NON Donnée électrique: P1 max.:1200 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Compatible 50/60 Hz:OUI Tension nominale:1 x 220-240 V Consommation de courant max.:10 A Indice de protection (IEC 34-5):IP65 Type de fiche câble:SCHUKO Câble principal:1.5 m Autres: Poids net:0.89 kg Poids brut:1.68 kg Volume d'expédition:0.01 m3 N° VVS danois:385189050 N° LVI finlandais:4772011 Pays d'origine:IT Code douanier:85371098


