POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PM 1 15 1x230V 50/60Hz - 96848670

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PM 1 15 1x230V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - interrupteur de pression (manocontact)

  • nombre de phases - 1

  • indice de protection (IP) - IP65

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GESTIONNAIRE DE PRESSION PM1 PM2

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5700311918081

Réf. Sonepar

06879191808

Réf. Fournisseur

96848670

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

interrupteur de pression (manocontact)

nombre de phases:

1

indice de protection (IP):

IP65

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Le PM 1 est un gestionnaire de pression conçu pour la régulation automatique marche/arrêt des pompes Grundfos et autres pompes de distribution d'eau. Le PM 1 propose des fonctions de base ainsi qu'une protection contre la marche à sec et un

Les Atouts de l'article:

PM 1 Le contrôleur de pression Grundfos PM 1 est conçu pour la commande automatique marche/arrêt des pompes Grundfos ou tout autre pompes utilisées pour l'adduction d'eau. Le PM 1 convient aux applications où il est nécessaire que la pompe démarre et s'arrête en fonction de l'ouverture/fermeture du point d'utilisation. Le PM 1 démarre la pompe lorsque la pression de démarrage est atteinte à 1.5 bar et la pompe continue à fonctionner tant qu'il y a du débit. Le PM 1 comporte une protection contre la marche à sec et une alarme "cyclage" (marches/arrêts intempestifs) pour plus de sécurité. Commandes: Protection contre la marche à sec:OUI Liquide: Plage température liquide:0 .. 40 °C Technique: Certifications:CE,C-TICK,EAC,WEEE Clapet anti-retour:OUI Pression de départ réglable:N Pression de démarrage:1.5 bar Volume du réservoir:0.1 l Installation: t ambiante max.:50 °C Raccordement entrée:G1" Raccordement sortie:G1" Filetage en entrée:Externe Filetage en sortie:Externe Pression. Lecture:NON Donnée électrique: P1 max.:1200 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Compatible 50/60 Hz:OUI Tension nominale:1 x 220-240 V Consommation de courant max.:10 A Indice de protection (IEC 34-5):IP65 Autres: Poids net:0.89 kg Poids brut:1.65 kg Volume d'expédition:0.01 m3 Pays d'origine:IT Code douanier:85371098