POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.R.05.20.S.GC.PE.40.S.KP - 96235288


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réservoir
convient aux installations de surpression - Non
convient aux pompes doseuses - Non
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PS.R (PUST)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700399073610
Réf. Sonepar
06879907361
Réf. Fournisseur
96235288
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
réservoir
convient aux installations de surpression:
Non
convient aux pompes doseuses:
Non
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
580 mm
hauteur:
2000 mm
Les Atouts de l'article:
Station de relevage PS.R.05.20. S.GC.PE.40.S.KP Station de pompage Grundfos pour la collecte et le transfert des eaux de drainage et des eaux de surface. Principales applications : Transport des eaux usées provenant des, - Maisons individuelles. - Petites industries. - Ecoles. - Aires de stationnement. - Rues et routes. Caractéristiques - Installation facile dans des endroits confinés. - Préfabriqué avec tuyaux, vannes, pompes et capteurs de niveau. - Son socle permet une meilleure emprise au sol. - L'entrée, le câblage et la ventilation peuvent être montés selon les besoins lors de l'installation. - Accès facile aux vannes. - Couvercle en polyéthylène verrouillable. - La tuyauterie peut être retirée en partie supérieure.