POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.R.10.15.S.GC.304.50.A50.SEG - 96235270

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.R.10.15.S.GC.304.50.A50.SEG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réservoir

  • convient aux installations de surpression - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 1020 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5700398924234

Réf. Sonepar

06879892423

Réf. Fournisseur

96235270

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

réservoir

convient aux installations de surpression:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

1020 mm

hauteur:

1500 mm

La gamme PS.R comprend des stations de pompage préfabriquées en polyéthylène, moulées par rotation. Cette gamme est disponible avec un diamètre de puisard de 500 mm à 1 700 mm, avec une profondeur allant jusqu?à 6 m. Peut être équipée de po