POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.R.12.25.S.GC.PE.50.S.AP35 - 96235315

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.R.12.25.S.GC.PE.50.S.AP35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réservoir

  • convient aux installations de surpression - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 1220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700830538678

Réf. Sonepar

06879053867

Réf. Fournisseur

96235315

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

réservoir

convient aux installations de surpression:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

1220 mm

hauteur:

2500 mm

La gamme PS.R comprend des stations de pompage préfabriquées en polyéthylène, moulées par rotation. Cette gamme est disponible avec un diamètre de puisard de 500 mm à 1 700 mm, avec une profondeur allant jusqu’à 6 m. Peut être équipée de po

Les Atouts de l'article:

Station de relevage PS.R.12.25. S.GC.PE.50.S.AP35 Station de pompage Grundfos pour la collecte et le transfert des eaux de drainage, des eaux de surface, des effluents et des eaux usées. Principales applications : Transport des eaux usées des, - Maisons individuelles - Industries - Hôtels - Immeubles de bureaux. Caractéristiques - Installation facile dans des endroits difficiles d'accès. - Préfabriqué avec tuyaux, vannes, raccords adaptés pour les pompes Grundfos et capteurs de niveau. - Son socle permet une meilleure emprise au sol. - L'entrée, le câblage et la ventilation peuvent être montés selon les besoins lors de l'installation. - Accès facile aux vannes. - Couvercle en polyéthylène verrouillable. - Large gamme de pompes et de commandes pour tous les besoins.