POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.R.12.30.S.GC.PE.50.S.DP/EF - 96738700

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.R.12.30.S.GC.PE.50.S.DP/EF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réservoir

  • convient aux installations de surpression - Non

  • convient aux pompes doseuses - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700838211276

Réf. Sonepar

06879821127

Réf. Fournisseur

96738700

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

réservoir

convient aux installations de surpression:

Non

convient aux pompes doseuses:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

1220 mm

hauteur:

3000 mm

La gamme PS.R comprend des stations de pompage préfabriquées en polyéthylène, moulées par rotation. Cette gamme est disponible avec un diamètre de puisard de 500 mm à 1 700 mm, avec une profondeur allant jusqu’à 6 m. Peut être équipée de po

Les Atouts de l'article:

Station de relevage PS.R.12.30. S.GC.PE.50.S.DP/EF Station de pompage Grundfos pour la collecte et le transfert des eaux de drainage, des eaux de surface, des effluents et des eaux usées. Principales applications : Transport des eaux usées des, - Maisons individuelles - Industries - Hôtels - Immeubles de bureaux. Caractéristiques - Installation facile dans des endroits difficiles d'accès. - Préfabriqué avec tuyaux, vannes, raccords adaptés pour les pompes Grundfos et capteurs de niveau. - Son socle permet une meilleure emprise au sol. - L'entrée, le câblage et la ventilation peuvent être montés selon les besoins lors de l'installation. - Accès facile aux vannes. - Couvercle en polyéthylène verrouillable. - Large gamme de pompes et de commandes pour tous les besoins.