POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RCME, 3 Phase - 98661727

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RCME, 3 Phase

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pompes - 3

  • puissance électrique du moteur (P1) - 2 kW

  • adapté à l'eau d'usage - Non

  • convient pour eau de pluie - Oui

  • convient pour arrosage/irrigation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711499132077

Réf. Sonepar

06879913204

Réf. Fournisseur

98661727

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

3

puissance électrique du moteur (P1):

2 kW

adapté à l'eau d'usage:

Non

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour arrosage/irrigation:

Oui

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

autre

classe de qualité accessoires:

autre

revêtement de la cuve:

autre

longueur du câble:

6.4 m

nombre de phases:

37.3

courant nominal:

8 A

puissance électrique du moteur (P2):

1.5 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

moteur à régulation du régime:

incorporé

type de réglage de vitesse:

continu

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

raccord côté d’alimentation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 1/4 pouces (32)

RCME est une installation de surveillance et de régulation conçue pour utiliser l'eau de pluie collectée pour les toilettes et buanderies dans les bâtiments non résidentiels. RCME intègre la possibilité de recourir au réseau de distribution