POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RESERVOIR GT-U+ 300V VERTICAL - 16 bar - 99082709

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RESERVOIR GT-U+ 300V VERTICAL - 16 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 300 l

  • pression préliminaire - 16 bar

  • convient pour chauffage central - Non

  • adapté aux climatiseurs - Non

  • adapté à l'eau d'usage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712606401710

Réf. Sonepar

06879640171

Réf. Fournisseur

99082709

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

contenu:

300 l

pression préliminaire:

16 bar

convient pour chauffage central:

Non

adapté aux climatiseurs:

Non

adapté à l'eau d'usage:

Oui

avec support mural fixe:

Oui

positionnement vertical:

Non

positionnement horizontal:

Non

avec pieds:

Non

avec membrane remplaçable:

Non

diamètre externe de tube raccordement de détente:

1096 mm

avec collecteur de cuve:

Oui

avec appareil de soutirage:

Oui

avec soupape de sûreté:

Non

avec matériau de fixation:

Non

mélange glycol max.:

0 %

Le GT-U+ est un réservoir sous pression en acier avec une vessie interchangeable en caoutchouc butyle non toxique, enveloppée d'azote comprimé, avec un manomètre intégré, conçu pour être utilisé avec les eaux chargées et l'eau potable.

Les Atouts de l'article:

GT-U+ 300 PN16 Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-U+ 300 PN16 est conçu pour une pression de service maximale de 16 bar et une température de liquide maximale de 90 °C. Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique. Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore. La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite. Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie. Liquide: Plage température liquide:0 .. 90 °C Technique: Certifications:CE Type de membrane:Vessie Volume du réservoir:300 l Matériaux: Diaphragm:BUTYL Installation: Pression maximale de service:16 bar Type raccordement:G Taille du raccordement:1 1/4 inch Autres: Poids net:74 kg Poids brut:84 kg Type d'application:Standard Pays d'origine:CN Code douanier:73102990