POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RESERVOIR GWS GT-D 240L VERTICAL - 96528346


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- contenu - 240 l 
- pression préliminaire - 10 bar 
- pression nominale de bride - 10 
- convient pour chauffage central - Non 
- adapté aux climatiseurs - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
5700397133569
Réf. Sonepar
06879713356
Réf. Fournisseur
96528346
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu:
240 l
pression préliminaire:
10 bar
pression nominale de bride:
10
convient pour chauffage central:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
adapté à l'eau d'usage:
Oui
avec support mural fixe:
Non
positionnement vertical:
Non
positionnement horizontal:
Non
avec pieds:
Non
avec membrane remplaçable:
Non
diamètre nom. raccord à expansion:
1 1/4 pouces (32)
diamètre externe de tube raccordement de détente:
1250 mm
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec collecteur de cuve:
Oui
avec appareil de soutirage:
Oui
diamètre:
550 mm
hauteur:
1250 mm
avec soupape de sûreté:
Non
avec matériau de fixation:
Non
mélange glycol max.:
0 %
Les Atouts de l'article:
GT-D-240 PN10 G1 1/4 V Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-D-240 PN10 G1 1/4 V est conçu pour une pression de service maximale de 10 bar et une température de liquide maximale de 90 °C. Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique. Le réservoir est en acier et possède un double diaphragme en butyl 100 % résistant au chlore pour la séparation de l'air et de l'eau et d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère. Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore. La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite. Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie. Liquide: Plage température liquide:0 .. 90 °C Technique: Certifications:CE,EAC Type de membrane:DOUBLE MEMBRANE Volume du réservoir:240 l Matériaux: Diaphragm:BUTYL Installation: Pression maximale de service:10 bar Type raccordement:G Taille du raccordement:1 1/4 inch Autres: Poids net:40 kg Poids brut:43.8 kg Type d'application:Standard N° VVS danois:398254786 N° NRF norvégien:8402821 Pays d'origine:US Code douanier:84798997


