POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RPI/---0-10b/1/C/M2.00-X/EG6/--/---/SC-1 - 97748923

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RPI/---0-10b/1/C/M2.00-X/EG6/--/---/SC-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - transmetteur de pression

  • indice de protection (IP) - IP67

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5710623704746

Réf. Sonepar

06879370474

Réf. Fournisseur

97748923

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

transmetteur de pression

indice de protection (IP):

IP67

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

RPI est un capteur industriel de pression et de température conçu pour être robuste, précis et facile à installer. Il utilise notre revêtement Silicoat® pour être en contact direct avec le fluide et fournir des signaux stables.