POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - S2.120.250.800.6.70H.C.465.G.N.D.511 - 95112931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
puissance électrique du moteur (P1) - 87 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe - fonte
matériau de la turbine/roue de pompe - fonte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700310630571
Réf. Sonepar
06879063057
Réf. Fournisseur
95112931
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
puissance électrique du moteur (P1):
87 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GGG50(GJS-500-7)
volume refoulé max.:
1534 m³/h
longueur du câble:
10 m
tension assignée (Ue):
400...400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
168 A
puissance électrique du moteur (P2):
80 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 250
diamètre raccordement côté refoulement:
250 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
dimension max. pièces fixes:
120 mm
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
profondeur d’immersion:
20 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Oui
poids:
1440 kg
avec protection contre la marche à sec:
Non


