POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SB 3-35 M 230V 50Hz 15m Schuko, GAS - 92712331


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 34 m
adapté à l'eau d'usage - Oui
convient pour eau de pluie - Oui
convient pour arrosage/irrigation - Oui
matériau corps de pompe - plastique renforcé de fibre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5715118518938
Réf. Sonepar
06879851893
Réf. Fournisseur
92712331
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.:
34 m
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour arrosage/irrigation:
Oui
matériau corps de pompe:
plastique renforcé de fibre
classe de qualité matériau hélice:
autre
matériau accessoires:
autre
classe de qualité tuyauterie appareil:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1 kPa
volume refoulé max.:
6.6 m³/h
pression de travail max.:
6 bar
longueur du câble:
0.75 m
nombre de phases:
0.47
courant nominal:
2800 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
type raccordement côté sortie:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
617 mm