POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SB 3-45 AW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS - 92712346

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SB 3-45 AW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur d’élévation max. - 45 m

  • adapté à l'eau d'usage - Oui

  • convient pour eau de pluie - Oui

  • convient pour arrosage/irrigation - Oui

  • matériau corps de pompe - plastique renforcé de fibre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715118519188

Réf. Sonepar

06879851918

Réf. Fournisseur

92712346

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

hauteur d’élévation max.:

45 m

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour arrosage/irrigation:

Oui

matériau corps de pompe:

plastique renforcé de fibre

classe de qualité matériau hélice:

autre

matériau accessoires:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

1 kPa

volume refoulé max.:

6.4 m³/h

pression de travail max.:

6 bar

longueur du câble:

0.9 m

nombre de phases:

0.55

courant nominal:

2800 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

617 mm

SB est un surpresseur multicellulaire immergé conçu pour les applications domestiques. SB nécessite une unité de commande externe telle que Grundfos PM1 ou PM2, qui permet une régulation complète de la pompe avec une interface conviviale.