POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SCALA1 5-55 1x230V 50Hz SCHUKO - 99530407

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SCALA1 5-55 1x230V 50Hz SCHUKO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pompes - 1

  • hauteur d’élévation max. - 55 m

  • puissance électrique du moteur (P1) - 1.2 kW

  • adapté à l'eau d'usage - Oui

  • convient pour eau de pluie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713830592410

Réf. Sonepar

06879059241

Réf. Fournisseur

99530407

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

1

hauteur d’élévation max.:

55 m

puissance électrique du moteur (P1):

1.2 kW

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour arrosage/irrigation:

Oui

matériau corps de pompe:

plastique renforcé de fibre

classe de qualité corps de pompe:

autre

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

matériau accessoires:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

1 kPa

volume refoulé max.:

7.8 m³/h

pression de travail max.:

8 bar

longueur du câble:

1.2 m

nombre de phases:

0.78

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

2850 A

puissance électrique du moteur (P2):

0.78 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2850 1/min

moteur à régulation du régime:

incorporé

standard radio Bluetooth:

Oui

standard radio WLAN 802.11:

Oui

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

466 mm

installation aspirante:

Oui

avec conduite de dérivation:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

IPX4

indice de protection (IP) de l'armoire:

autre

longueur:

466 mm

largeur:

202 mm

hauteur:

316 mm

Le SCALA1 est un surpresseur entièrement intégré, compact et auto-amorçant pour la distribution d'eau et l'irrigation, destiné à un usage domestique. Il dispose d'un moteur silencieux et se connecte à l'application Grundfos GO via Bluetooth