POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SCALA1 5-55 1x230V 60Hz w/o plug - 99530447

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 55 m
adapté à l'eau d'usage - Oui
convient pour eau de pluie - Oui
convient pour arrosage/irrigation - Oui
matériau corps de pompe - plastique renforcé de fibre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5713830593011
Réf. Sonepar
06879059301
Réf. Fournisseur
99530447
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.:
55 m
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour arrosage/irrigation:
Oui
matériau corps de pompe:
plastique renforcé de fibre
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
matériau accessoires:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1 kPa
volume refoulé max.:
7.1 m³/h
pression de travail max.:
8 bar
longueur du câble:
1.25 m
nombre de phases:
0.81
courant nominal:
3450 A
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Oui
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
466 mm


