POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE.56M.280.4.51D.200 - 92955259

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE.56M.280.4.51D.200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 522.3 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 30.6 m

  • pression de travail max. - 9 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 30.5 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715122115857

Réf. Sonepar

06879211585

Réf. Fournisseur

92955259

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

522.3 m³/h

hauteur d’élévation max.:

30.6 m

pression de travail max.:

9 bar

puissance électrique du moteur (P1):

30.5 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 25 (GJL-250)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

154.9 kPa

volume refoulé max.:

892.11 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

59.5 A

puissance électrique du moteur (P2):

28 kW

classe d’isolation selon IEC:

H

régime:

1490 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 200

diamètre raccordement côté refoulement:

200 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

72 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

avec flotteur externe

diamètre pompe:

891.9 mm

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Oui

poids:

901.103 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

Les pompes Grundfos SE/SL immergées ou installées en fosse sèche (taille de châssis 56) sont équipées d'une roue S-tube® ouverte (SE et SL). Ces pompes sont conçues pour tous les types d'eaux usées.