POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.50.80.30.A.Ex.2.50D.B - 96177677


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h
hauteur d’élévation max. - 22.3 m
pression de travail max. - 6.6 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 70 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SE 1 (1.5 - 7.5kW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700830442739
Réf. Sonepar
06879044273
Réf. Fournisseur
96177677
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
6 m³/h
hauteur d’élévation max.:
22.3 m
pression de travail max.:
6.6 bar
puissance électrique du moteur (P1):
70 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
10 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
127.06 A
puissance électrique du moteur (P2):
21.6 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
3.8 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 80
dimension max. pièces fixes:
50 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
100 mm
hauteur pompe:
7 mm
antidéflagration:
Oui
convient pour montage à sec:
Oui