POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.75.100.150.2.52S.N.51D.A - 99622483

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.75.100.150.2.52S.N.51D.A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 8 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 1131 m

  • pression de travail max. - 29 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 191 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713832074952

Réf. Sonepar

06879207495

Réf. Fournisseur

99622483

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

8 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1131 m

pression de travail max.:

29 bar

puissance électrique du moteur (P1):

191 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

10 m³/h

courant nominal:

232.36 A

puissance électrique du moteur (P2):

32 kW

régime:

17.1 1/min

diamètre pompe:

1149 mm

hauteur pompe:

20 mm

antidéflagration:

Oui

Les pompes de relevage immergées et installées en fosse sèche Grundfos SE/SL (9-30 kW) sont équipées d'une roue S-tube® (SE/SE1/SE2 et SL/SL1/SL2) ou SuperVortex (SLV). La section de passage dans la pompe varie de 35 à 125 mm selon la taill