POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.80.100.200.2.52S.N.51D.A - 99775931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 8 m³/h
pression de travail max. - 37 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 202 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SE 1 (9-30KW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5713834103063
Réf. Sonepar
06879410306
Réf. Fournisseur
99775931
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
8 m³/h
pression de travail max.:
37 bar
puissance électrique du moteur (P1):
202 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
10 m³/h
nombre de phases:
202
courant nominal:
279.42 A
puissance électrique du moteur (P2):
42 kW
régime:
22.7 1/min
diamètre pompe:
1165 mm
hauteur pompe:
20 mm
antidéflagration:
Oui