Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.80.100.40.4.51D.B.Z - 99309899

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.80.100.40.4.51D.B.Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h

  • pression de travail max. - 10 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 184 kW

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713826999827

Réf. Sonepar

06879699982

Réf. Fournisseur

99309899

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

6 m³/h

pression de travail max.:

10 bar

puissance électrique du moteur (P1):

184 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

30 m³/h

courant nominal:

100.98 A

puissance électrique du moteur (P2):

17.9 kW

régime:

4.9 1/min

diamètre pompe:

118 mm

hauteur pompe:

20 mm

antidéflagration:

Oui