POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.80.80.75.4.51D.B - 96047627


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h
hauteur d’élévation max. - 27.4 m
pression de travail max. - 17.3 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 198 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SE 1 (1.5 - 7.5kW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700395053708
Réf. Sonepar
06879505370
Réf. Fournisseur
96047627
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
6 m³/h
hauteur d’élévation max.:
27.4 m
pression de travail max.:
17.3 bar
puissance électrique du moteur (P1):
198 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
10 kPa
volume refoulé max.:
10 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
nombre de phases:
80
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
152.94 A
puissance électrique du moteur (P2):
23 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
9 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 80
dimension max. pièces fixes:
80 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
118 mm
hauteur pompe:
7 mm
antidéflagration:
Oui
convient pour montage à sec:
Oui