POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.85.100.100.4.52H.N.51D.A - 99776019

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.85.100.100.4.52H.N.51D.A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 8 m³/h

  • pression de travail max. - 21 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 299 kW

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713834104619

Réf. Sonepar

06879410461

Réf. Fournisseur

99776019

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

8 m³/h

pression de travail max.:

21 bar

puissance électrique du moteur (P1):

299 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

10 m³/h

courant nominal:

137.26 A

puissance électrique du moteur (P2):

19 kW

régime:

11.6 1/min

diamètre pompe:

1172 mm

hauteur pompe:

20 mm

antidéflagration:

Oui