POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.85.150.185.4.52H.N.51D.A - 99776331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 8 m³/h
pression de travail max. - 39 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 299 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SE 1 (9-30KW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5713834109751
Réf. Sonepar
06879410975
Réf. Fournisseur
99776331
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
8 m³/h
pression de travail max.:
39 bar
puissance électrique du moteur (P1):
299 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
10 kPa
volume refoulé max.:
10 m³/h
longueur du câble:
26 m
courant nominal:
201.97 A
puissance électrique du moteur (P2):
26 kW
régime:
21 1/min
diamètre pompe:
1169 mm
hauteur pompe:
20 mm
antidéflagration:
Oui