POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.09.E.EX.2.50B - 96878508

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.09.E.EX.2.50B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 81.67 m³/h

  • puissance électrique du moteur (P1) - 8.32 kW

  • dimension max. pièces fixes - 40 mm

  • classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5700312551201

Réf. Sonepar

06879255120

Réf. Fournisseur

96878508

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

fonte

débit volumétrique (BEP):

81.67 m³/h

puissance électrique du moteur (P1):

8.32 kW

dimension max. pièces fixes:

40 mm

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

15 kPa

volume refoulé max.:

10 m³/h

hauteur d’élévation max.:

3 m

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

0.9 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

40 A

puissance électrique du moteur (P2):

14.4 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2860 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

coupant:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

avec raccord en S:

Non

diamètre pompe:

456 mm

hauteur pompe:

456 mm

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

Les pompes dilacératrices immergées Grundfos SEG (0,9 à 4 kW) sont conçues pour pomper les eaux usées et les eaux contenant des boues. Équipées d'un broyeur breveté.