POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.26.2.50B 400Y 10M - 96075913


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 220.4 m³/h
puissance électrique du moteur (P1) - 12.05 kW
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SEG / SEG Autoadapt
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700394850964
Réf. Sonepar
06879485096
Réf. Fournisseur
96075913
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
220.4 m³/h
puissance électrique du moteur (P1):
12.05 kW
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
17 kPa
volume refoulé max.:
10 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
2.6 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
40 A
puissance électrique du moteur (P2):
33.8 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2870 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
coupant:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
avec raccord en S:
Non
diamètre pompe:
256 mm
hauteur pompe:
522 mm
convient pour montage à sec:
Non