POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.26.E.2.50B - 96878516


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 220.59 m³/h
puissance électrique du moteur (P1) - 12.06 kW
dimension max. pièces fixes - 40 mm
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SEG / SEG Autoadapt
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700312551294
Réf. Sonepar
06879255129
Réf. Fournisseur
96878516
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
220.59 m³/h
puissance électrique du moteur (P1):
12.06 kW
dimension max. pièces fixes:
40 mm
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
17 kPa
volume refoulé max.:
10 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
2.6 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
40 A
puissance électrique du moteur (P2):
33.8 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2870 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
coupant:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
avec raccord en S:
Non
diamètre pompe:
542 mm
hauteur pompe:
542 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non